Material |
ST |
Superficie |
PHR |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
90 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza de trompeta |
Diámetro de la cabeza |
8.5 mm |
Materiales de construcción |
Sí |
Diámetro nominal |
5 mm |
Accionamiento interno |
H2 |
Forma de punta |
Punta |
Longitud de rosca |
60 mm |
Otro estándar |
WN 189 |
Forma de rosca |
Doble rosca |
Código del sistema armonizado |
73181499980 |
Peso del producto (por artículo) |
7.049 g |
Normas |
WN 189 |
Catálogo General |
01890590 |
Ficha Técnica |
32406505.pdf |
Y12023042602000031750619cd1e4386 |