Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza

Ref.: 009120 80
Ver todas las versiones

TOR-ISO4017-A4/70-LL30-M20X80

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU TOR-DIN933-A4/70-LL30-M20X80

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS30
Más Información

Material

A4
Más Información

Altura de la cabeza

12.5 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

80 mm
Más Información

DIN de referencia

933
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Resistencia a la tracción

700 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

20 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

30 mm
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Anchura entre esquinas

33.53 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

2.5 mm
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181570980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

242.250 g
Más Información

ISO

4017
Más Información

Normas

ISO 4017
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M20
Más Información

Catálogo General

00912080

Ficha Técnica

32406433.pdf

Ficha Técnica

32406434.pdf