Tornillo con cabeza hexagonal con rosca hasta la cabeza

Ref.: 00963 16
Ver todas las versiones

TOR-ISO4017-A2/70-LL5,5-M3X16

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU TOR-DIN933-A2/70-LL5,5-M3X16

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS5.5
Más Información

Material

A2
Más Información

Altura de la cabeza

2 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

16 mm
Más Información

DIN de referencia

933
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Resistencia a la tracción

700 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

3 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

5,5 mm
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Anchura entre esquinas

6.01 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

0.5 mm
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181575900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.056 g
Más Información

ISO

4017
Más Información

Normas

ISO 4017
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M3
Más Información

Catálogo General

0096316

Ficha Técnica

32406434.pdf