Clase de producto |
A |
Accionamiento externo |
WS27 |
Material |
A2 |
Altura de la cabeza |
11.5 mm |
Diseño de la rosca |
Rosca completa |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
100 mm |
DIN de referencia |
933 |
Tipo de cabeza |
HEX |
Resistencia a la tracción |
700 N/mm² |
Diámetro nominal |
18 mm |
Tipo de rosca |
M |
Ancho de llave |
27 mm |
Clase de propiedad |
70 |
Anchura entre esquinas |
30.14 mm |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Paso |
2.5 mm |
Formato de rosca |
Rosca métrica estándar |
Código del sistema armonizado |
73181575900 |
Peso del producto (por artículo) |
219.000 g |
ISO |
4017 |
Normas |
ISO 4017 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M18 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
009618100 |
Ficha Técnica |
32406434.pdf |
?catalog=wuerth&part=009618 100 |