Clase de producto |
B |
Accionamiento externo |
WS10 |
Material |
ST |
Grosor mínimo del revestimiento |
5 µm |
Altura de la cabeza |
4 mm |
Diseño de la rosca |
Rosca completa |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
110 mm |
Longitud |
110 mm |
DIN de referencia |
933 |
Tipo de cabeza |
HEX |
Resistencia a la tracción |
800 N/mm² |
Diámetro nominal |
6 mm |
Tipo de rosca |
M |
Ancho de llave |
10 mm |
Clase de propiedad |
8,8 |
Anchura entre esquinas |
10.89 mm |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Paso |
1 mm |
Formato de rosca |
Rosca métrica estándar |
Peso del producto (por artículo) |
21.040 g |
ISO |
4017 |
Normas |
ISO 4017 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M6 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
00576110 |
Ficha Técnica |
32406434.pdf |
?catalog=wuerth&part=00576 110 |