Tornillo cabeza cilíndrica Allen

Ref.: 00948 8
Ver todas las versiones

TOR-CIL-ISO4762-A2/70-HI6-M8X8

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

DDU TOR DIN912 A2 70 6 M8X8

Clase de producto

A
Más Información

Material

A2
Más Información

Altura de la cabeza

8 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Profundidad de accionamiento

4 mm
Más Información

Longitud

8 mm
Más Información

DIN de referencia

912
Más Información

Tipo de cabeza

FIL
Más Información

Resistencia a la tracción

700 N/mm²
Más Información

Diámetro de la cabeza

13 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Accionamiento interno

HI6
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

Formato de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181562900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.000 g
Más Información

ISO

4762
Más Información

Normas

ISO 4762
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

009488

Ficha Técnica

32406437.pdf

Ficha Técnica

539476914.pdf