Tornillo cabeza cilíndrica Allen

Ref.: 009414 20
Ver todas las versiones

TOR-ISO4762-A2/70-IS12-M14X20

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU TOR DIN912 A2 70 12 M14X20

Clase de producto

A
Más Información

Material

A2
Más Información

Altura de la cabeza

14 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Profundidad de accionamiento

7 mm
Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

DIN de referencia

912
Más Información

Tipo de cabeza

Hexágono interior (Allen; hexagonal, hexalobular, AW, RW o R
Más Información

Resistencia a la tracción

700 N/mm²
Más Información

Diámetro de la cabeza

21 mm
Más Información

Diámetro nominal

14 mm
Más Información

Accionamiento interno

HS12
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Paso

2 mm
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181562900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

47.000 g
Más Información

ISO

4762
Más Información

Normas

ISO 4762
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M14
Más Información

Catálogo General

00941420

Ficha Técnica

32406437.pdf

Ficha Técnica

539476914.pdf