Tornillo con cabeza avellanada Allen, galvanizado

Ref.: 008903 6
Ver todas las versiones

TOR-ISO10642-010.9-2-(A2K)-M3X6

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU TOR-DIN7991-109-2-(A2K)-M3X6

Clase de producto

A
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

1.86 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Profundidad de accionamiento

1.25 mm
Más Información

Longitud

6 mm
Más Información

DIN de referencia

7991
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada de 90 grados
Más Información

Resistencia a la tracción

1000 N/mm²
Más Información

Diámetro de la cabeza

5.81 mm
Más Información

Diámetro nominal

3 mm
Más Información

Accionamiento interno

HS2
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

010.9
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Paso

0.5 mm
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181568980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.390 g
Más Información

ISO

10642
Más Información

Normas

ISO 10642
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M3
Más Información

Resistencia a la tracción/condiciones

1000 N/mm² / 0: no aplicable
Más Información

Catálogo General

0089036

Ficha Técnica

32406437.pdf