Cabeza alomada
Especialmente indicado para tapas protectoras
Rosca autorroscante conforme a la norma DIN EN ISO 1478
Salida: AW 20
Se puede almacenar en el sistema ORSY
Material |
ST |
Altura de la cabeza |
2.1 mm |
Diseño de la rosca |
Rosca completa |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Declaración de rendimiento (UE-CPR) |
No |
Longitud |
38 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza alomada |
Diámetro de la cabeza |
7.85 mm |
Diámetro nominal |
3.9 mm |
Accionamiento interno |
AW20 |
Tipo de rosca |
ST |
Forma de punta |
Punta |
Tipo de accionamiento |
AW |
Otro estándar |
CS |
Código del sistema armonizado |
73181491990 |
Peso del producto (por artículo) |
2.850 g |
Normas |
CS |
Diámetro nominal x longitud |
3,9 x 38 mm |
Catálogo General |
0115003938 |
Ficha Técnica |
32406494.pdf |