Clase de producto |
C |
Accionamiento externo |
WS13 |
Material |
A4 |
Altura de la cabeza |
5.5 mm |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
70 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza hexagonal |
Diámetro nominal |
8 mm |
Tipo de rosca |
WOTHR |
Longitud de rosca (descripción) |
b ≥ 0,6 l |
Anchura entre esquinas |
14.2 mm |
DIN |
571 |
Código del sistema armonizado |
73181100000 |
Peso del producto (por artículo) |
23.800 g |
Normas |
DIN 571 |
Diámetro nominal x longitud |
8 x 70 mm |
Catálogo General |
01910870 |