Tornillo para madera

Ref.: 019310 130
Ver todas las versiones

TOR-DIN571-A2-LL17-10X130

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU TOR-DIN571-WO-A2-LL17-10X130

Clase de producto

C
Más Información

Accionamiento externo

WS17
Más Información

Material

A2
Más Información

Altura de la cabeza

7 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

130 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Longitud de rosca (rosca para carpintería)

78 mm
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Ancho de llave

17 mm
Más Información

Longitud de rosca (descripción)

b ≥ 0,6 l
Más Información

Anchura entre esquinas

18.72 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono
Más Información

DIN

571
Más Información

Código del sistema armonizado

73181100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

67.800 g
Más Información

Normas

DIN 571
Más Información

Diámetro nominal x longitud

10 x 130 mm
Más Información

Catálogo General

019310130

Ficha Técnica

32406559.pdf