Clase de producto |
C |
Accionamiento externo |
WS19 |
Material |
ST |
Altura de la cabeza |
8 mm |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
140 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza hexagonal |
Longitud de rosca (rosca para carpintería) |
84 mm |
Diámetro nominal |
12 mm |
Tipo de rosca |
WOTHR |
Ancho de llave |
19 mm |
Longitud de rosca (descripción) |
b ≥ 0,6 l |
Anchura entre esquinas |
20.88 mm |
Tipo de accionamiento |
Hexágono |
DIN |
571 |
Código del sistema armonizado |
73181100000 |
Peso del producto (por artículo) |
104.104 g |
Normas |
DIN 571 |
Diámetro nominal x longitud |
12 x 140 mm |
Catálogo General |
019212140 |
Ficha Técnica |
32406558.pdf |
Ficha Técnica |
32406559.pdf |
Ficha Técnica |
32408365.pdf |