Tornillo rosca chapa con cabeza alomada, impronta hexalobular y pasador de fijación

Ref.: 0284024219
Ver todas las versiones

TOR-CILN-AE7981-A2/70-TX15+P-4,2X19

Descripción

TOR-CILN-AE7981-A2/70-TX15+P-4,2X19
Tornillo rosca chapa con cabeza alomada, impronta hexalobular y pasador de fijación
Tornillo autorroscante de cabeza redonda similar a DIN 7981, acero inoxidable A2-70.

Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Material

A2
Más Información

Altura de la cabeza

3.8 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

19 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza alomada
Más Información

Formulario

C
Más Información

Diámetro de la cabeza

9.1 mm
Más Información

Diámetro nominal

4.2 mm
Más Información

Accionamiento interno

TX15+P
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Forma de punta

Punta
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Tipo de accionamiento

TX con pasador de seguridad
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

73181410900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.700 g
Más Información

Normas

CS
Más Información

Diámetro nominal x longitud

4,2 x 19 mm
Más Información
Scroll to top