Tornillo de seguridad

Ref.: 0265027120
Ver todas las versiones

TOR-C.PLA-ROS.TC-AW40-(A2K)-7X120

Descripción

DDU TOR-C.PLA-ROS.TC-AW40-(A2)-7X120

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

4.5 mm
Más Información

Superficie

RUS
Más Información

Longitud

120 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza decorativa
Más Información

Diámetro de la cabeza

17 mm
Más Información

Diámetro nominal

7 mm
Más Información

Accionamiento interno

AW40
Más Información

Longitud de rosca (rosca espiga)

50 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731815950890
Más Información

Peso del producto (por artículo)

35.659 g
Más Información

Diámetro nominal x longitud

7 x 120 mm
Más Información