Material |
SST |
Altura de la cabeza |
4.5 mm |
Superficie |
PL |
Longitud |
85 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza decorativa |
Diámetro de la cabeza |
17 mm |
Diámetro nominal |
7 mm |
Accionamiento interno |
AW40 |
Código del sistema armonizado |
731815950850 |
Peso del producto (por artículo) |
28.180 g |
Diámetro nominal x longitud |
7 x 85 mm |
Catálogo General |
02655785 |