Material |
SST |
Altura de la cabeza |
4.5 mm |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
50 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza decorativa |
Diámetro de la cabeza |
17 mm |
Longitud de rosca (rosca para carpintería) |
30 mm |
Diámetro nominal |
7 mm |
Accionamiento interno |
AW40 |
Tipo de rosca |
WOTHR |
Código del sistema armonizado |
731815950850 |
Peso del producto (por artículo) |
15.680 g |
Diámetro nominal x longitud |
7 x 50 mm |
Catálogo General |
02656750 |