Material |
Acero endurecido |
Altura de la cabeza |
2.05 mm |
Diseño de la rosca |
Rosca completa |
Superficie |
A4K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Declaración de rendimiento (UE-CPR) |
No |
Longitud |
42 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza avellanada gota de sebo |
Diámetro de la cabeza |
6.8 mm |
Diámetro nominal |
4.3 mm |
Accionamiento interno |
H2 |
Tipo de rosca |
ST |
Adecuado para |
Perfiles de Veka, Brüggmann, Rehau, Aluplast |
Forma de punta |
Punta de perforación |
Distancia máxima desde el borde hasta el forjado de hierro |
16 mm |
Tipo de accionamiento |
H |
Otro estándar |
CS |
Código del sistema armonizado |
731814910900 |
Peso del producto (por artículo) |
2.450 g |
Normas |
CS |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
ST4,3 |
Catálogo General |
0207284342 |