Tornillo de rodamiento de esquina, autoperforante

Ref.: 0207284336
Ver todas las versiones

DDU TOR-AVELL-RANUR-H2-(A4K)-4,3X36

Descripción

DDU TOR-AVELL-RANUR-H2-(A4K)-4,3X36

Material

Acero endurecido
Más Información

Altura de la cabeza

2.05 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

A4K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

36 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada gota de sebo
Más Información

Diámetro de la cabeza

6.8 mm
Más Información

Diámetro nominal

4.3 mm
Más Información

Accionamiento interno

H2
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Adecuado para

Perfiles de Kömmerling
Más Información

Forma de punta

Punta de perforación
Más Información

Distancia máxima desde el borde hasta el forjado de hierro

11 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

H
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

731814910900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.166 g
Más Información

Normas

CS
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

ST4,3
Más Información