Tornillo para construcción de ventanas, autoperforante, cabeza avellanada con gota de sebo, FEBOS® M

Ref.: 0207184032
Ver todas las versiones

TOR-AVELL-H2-(A2K)-M4X32

Descripción

DDU TOR-AVELL-H2-(A2K)-M4X32

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

3.05 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

32 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada gota de sebo
Más Información

Diámetro de la cabeza

7 mm
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Accionamiento interno

H2
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Longitud del tornillo autoperforante

5.2 mm
Más Información

Forma de punta

Punta de perforación
Más Información

Diámetro del tornillo autoperforante

3.4 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

H
Más Información

Otro estándar

WN 207
Más Información

Código del sistema armonizado

73181491990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.370 g
Más Información

Normas

WN 207
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M4
Más Información