Clase de producto |
A |
Material |
ST |
Altura de la cabeza |
5.5 mm |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Profundidad de accionamiento mínima |
3.12 mm |
Longitud |
100 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza de botón |
Resistencia a la tracción |
1000 N/mm² |
Diámetro de la cabeza |
17.5 mm |
Diámetro nominal |
10 mm |
Accionamiento interno |
HS6 |
Tipo de rosca |
M |
Clase de propiedad |
010.9 |
Tipo de accionamiento |
Hexágono interior |
Paso |
1.5 mm |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Código del sistema armonizado |
73181568980 |
Peso del producto (por artículo) |
55.099 g |
ISO |
7380-1 |
Normas |
ISO 7380-1 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M10 |
Catálogo General |
0060010100 |
Ficha Técnica |
32406443.pdf |