Tornillo para tejados

Ref.: 0217148160
Ver todas las versiones

TOR-6KT-ALADO.-LL8-(A2K)-4,8X160

Descripción

DDU TOR-6KT-ALADO-LL8-(A2K)-4,8X160

Subterráneo

Acero
Más Información

Accionamiento externo

WS8
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

3.9 mm
Más Información

Superficie

RUS
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

160 mm
Más Información

Tipo de cabeza

HEX
Más Información

Diámetro de la cabeza

10 mm
Más Información

Diámetro nominal

4.8 mm
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Longitud de la rosca atornillable con tornillo autoperforant

75 mm
Más Información

Adecuado para

Accesorio de aislamiento e impermeabilización del techo
Más Información

Longitud del tornillo autoperforante

3.5 mm
Más Información

Forma de punta

Punta de perforación
Más Información

Grosor máximo del material para acero

2.5 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

73181491990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.492 g
Más Información

Normas

CS
Más Información

ODU

0
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!