Material |
ST |
Longitud de rosca (lg) |
30 mm |
Diseño de la rosca |
Rosca completa |
Superficie |
PHR |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
35 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza superior |
Diámetro de la cabeza |
8.5 mm |
Materiales de construcción |
Sí |
Diámetro nominal |
3.5 mm |
Accionamiento interno |
H2 |
Forma de punta |
Punta |
Otro estándar |
WN 189 |
Forma de rosca |
Doble rosca |
Código del sistema armonizado |
73181499980 |
Peso del producto (por artículo) |
2.000 g |
Normas |
WN 189 |
Diámetro nominal x longitud |
3,5 x 35 mm |
Catálogo General |
018963535 |
Y12023042602000031750619cd1e4386 |