Caja de herramientas de polipropileno de primera calidad

Ref.: 0962219001
Ver todas las versiones

CAJA-DE-HERRAMIENTAS-UNIVERSAL-NR1

Descripción

DDU-TLCASE-PLA-431X234X228MM

Profundidad

210 mm
Más Información

Material

PP
Más Información

Anchura

405 mm
Más Información

Color

Negro;Rojo
Más Información

Capacidad de carga

15 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

42021250000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1860.000 g
Más Información

Altura

200 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura (dimensión externa)

405 x 210 x 200 mm
Más Información