Herramienta de separación

Ref.: 090402016

TL-ANC-WEDGE-(W-EDS)-M16

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TL-ANC-WEDGE-(W-EDS)-M16
Herramienta de separación
para tacos de encastre, sin control visual de la instalación
[13.1] [13.2] [13.3]

Diseño

Sin guardamanos
Más Información

Se puede utilizar para el anclaje de impacto

M16 x 65 mm
Más Información

Comprobación del ajuste visual

No
Más Información

Portabrocas SDS

No
Más Información

Código del sistema armonizado

82079099000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

478.000 g
Más Información

Catálogo General

090402016

Ficha Técnica

32407809.pdf

Ficha Técnica

32407810.pdf

Ficha Técnica

32407811.pdf

Ficha Técnica

32407812.pdf
Scroll to top