Cubeta de transporte apilable

Ref.: 096380 774
Ver todas las versiones

TK621 CAJA TRANSPORTE ROJA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TK621 CAJA TRANSPORTE ROJA
Cubeta de transporte apilable
Ideal para el transporte de productos de diversas industrias, y, gracias a las altas cargas, se puede apilar de forma segura sin ningún problema.
  • Apilable
  • Resistente al aceite
  • De polipropileno
  • Cubierta disponible como accesorio

Profundidad

400 mm
Más Información

Material

PP
Más Información

Anchura

600 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Descripción de tipo

TK621
Más Información

Código del sistema armonizado

39231000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.600 kg
Más Información

Altura

210 mm
Más Información

Catálogo General

096380774

Ficha Técnica

32411554.pdf
Scroll to top