Todos los ajustes se pueden hacer independientemente unos de otros mediante un destornillador de varilla circular.
Material |
ST |
Superficie |
NI |
Tipo de montaje |
Tornillos Euroscrews premontados, longitud de 13,5 mm. |
Regulación de altura |
Ranura de +/- 2 mm |
Número de puntos de montaje |
3 puntos |
Altura de la placa de montaje |
0 mm |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Peso del producto (por artículo) |
28.000 g |
Catálogo General |
F058139736 |
Ficha Técnica |
32407062.pdf |