Material |
ST |
Capacidad máxima de corte de sección transversal en alambre |
50 mm² |
Longitud |
170 mm |
Material de la empuñadura |
Plástico |
Capacidad máxima de corte de diámetro en cable de aluminio/c |
15 mm |
Estándar EN |
60900 |
Longitud en pulgadas |
6 in |
Código del sistema armonizado |
82033000000 |
Peso del producto (por artículo) |
256.000 g |
Normas |
EN 60900 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
07150755 |