Terminal cilíndrico de cable de acero con tuerca, rosca a izquierdas

Ref.: 5176052004
Ver todas las versiones

-TER ROS TUER DER D 4 MMM8, A4

Descripción

-TER ROS TUER DER D 4 MMM8, A4
Terminal cilíndrico de cable de acero con tuerca, rosca a izquierdas
Acero inoxidable A4, con tuerca

Los terminales cilíndricos se prensan contra los cables de acero para producir un extremo de cable visualmente atractivo. A este respecto, se puede utilizar una prensa hidráulica con la fuerza adecuada.


Jardinería y paisajismo, construcción naval y construcción de barandillas.


  • Estos productos no se han desarrollado ni fabricado como eslingas o equipos de carga.

  • Por lo tanto, no están permitidos para su uso como equipos de elevación, eslingas o equipos de carga, particularmente dentro del ámbito de aplicación definido por la Directiva sobre maquinaria 2006/42/CE

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

57 mm
Más Información

Longitud

117 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

6 mm
Más Información

Longitud del casquillo de cable de acero

45 mm
Más Información

Nivel de brillo

Pulido
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la cuerda

4 mm
Más Información

Otro estándar

WN 5176-052
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

34.000 g
Más Información

Diámetro exterior del lado del cable de acero

7.5 mm
Más Información

Normas

WN 5176-052
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información
Scroll to top