Terminal cilíndrico de cable de acero con tuerca, rosca a izquierdas

Ref.: 5176052003
Ver todas las versiones

-TER ROS TUER DER D 3 MMM6, A4

Descripción

DDU TERMINAL PRENSADOR CABLE ROSCA IZQUIERDA A4 D3

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

48 mm
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

5 mm
Más Información

Longitud del casquillo de cable de acero

39 mm
Más Información

Diámetro

6.5 mm
Más Información

Nivel de brillo

Pulido
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la cuerda

3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

22.066 g
Más Información

Diámetro exterior del lado del cable de acero

6.35 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información