Tensor tubular

Ref.: 5176050006
Ver todas las versiones

-TENS TUB HORQ SUEL A4 D6MMM12

Descripción

-TENS TUB HORQ SUEL A4 D6MMM12
Tensor tubular
Acero inoxidable A4, cerrado
Con palanca y terminal de cable de acero
  • Crea uniones estéticamente atractivas engarzando los correspondientes cables de acero
  • Al engarzar, asegúrese de seleccionar las mordazas de engarce correctas

Estos productos no se han desarrollado ni fabricado como eslingas o equipos de carga. Por lo tanto, no están permitidos para su uso como equipos de elevación, eslingas o equipos de carga, particularmente dentro del ámbito de aplicación definido por la Directiva sobre maquinaria 2006/42/CE.

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud

300 mm
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Altura de la horquilla

30 mm
Más Información

Longitud máxima

410 mm
Más Información

Anchura de la horquilla (interior)

13 mm
Más Información

Nivel de brillo

Pulido
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la cuerda

6 mm
Más Información

Otro estándar

WN 5176-050
Más Información

Diámetro del perno

12 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Longitud mínima

300 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

548.000 g
Más Información

Normas

WN 5176-050
Más Información

Longitud mínima/máxima

300-410 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top