Crimpadora con carga frontal

Ref.: 0714107182
Ver todas las versiones

CRIMPZ-AENDHUE-(0,08-16QMM)-(164F)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CRIMPZ-AENDHUE-(0,08-16QMM)-(164F)
Crimpadora con carga frontal
Para terminales de puntera aislados y no aislados
  • Ajuste automático del diámetro de prensado correspondiente
  • Mangos de 2 componentes con forma ergonómica para un trabajo más cómodo y sin esfuerzo
  • Entrada frontal: beneficioso con extremos de conductor cortos
  • Producto fabricado en Alemania

Sección transversal mínima del alambre

0.08 mm²
Más Información

Calibre de alambre estadounidense (AWG) máximo

28
Más Información

Material

Acero de herramientas
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Calibre de alambre estadounidense (AWG) mínimo

5
Más Información

Longitud

190 mm
Más Información

Diseño

Inserción frontal
Más Información

Forma perfilada

Cuadrado
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Número de puntos de crimpado

1 Uds
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

16 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

495.000 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

0,08-16 mm²
Más Información

Calibre de alambre estadounidense (AWG) mínimo/máximo

5-28
Más Información

Catálogo General

0714107182

Ficha Técnica

32408966.pdf

Ficha Técnica

32408967.pdf
Scroll to top