Tapas embellecedoras

Ref.: 0683241201
Ver todas las versiones

TAPA EMBELLECEDORA PLASTICO BLANCA

Descripción

DDU TAPON PARA EXC D:22 BLANCO -26

Material

PLA
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Grosor máximo del material

26 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.640 g
Más Información