Tornillo con cabeza avellanada Allen, galvanizado

Ref.: 008908 14
Ver todas las versiones

TOR-ISO10642-010.9-5-(A2K)-M8X14

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU TALLEN AVELLZN 109 M8X14

Clase de producto

A
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

4.96 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Profundidad de accionamiento

3.2 mm
Más Información

Longitud

14 mm
Más Información

DIN de referencia

7991
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada de 90 grados
Más Información

Resistencia a la tracción

1000 N/mm²
Más Información

Diámetro de la cabeza

16.43 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Accionamiento interno

HS5
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

010.9
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181568980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.550 g
Más Información

ISO

10642
Más Información

Normas

ISO 10642
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Resistencia a la tracción/condiciones

1000 N/mm² / 0: no aplicable
Más Información

Catálogo General

00890814

Ficha Técnica

32406437.pdf