Diámetro de anclaje |
6 mm |
Longitud del anclaje (l) |
60 mm |
Material |
PLA |
Superficie |
PL |
Altura de ajuste máxima (t fix) |
30 mm |
Resistencia a temperatura mínima |
-40 °C |
Material del clavo |
Acero inoxidable A2 |
Diámetro nominal de broca (d 0) |
6 mm |
Diámetro del orificio en el componente (d f) |
6.5 mm |
Color |
Gris antracita |
Profundidad de incrustación (h nom) |
30 mm |
Sin halógenos |
Sí |
Accionamiento interno |
Z2 |
Profundidad de taladro (h 1) |
35 mm |
Peso del producto (por artículo) |
6.910 g |
Resistencia a temperatura máxima |
150 °C |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-40 hasta 150 °C |
Diámetro del anclaje x longitud del anclaje (l) |
6 x 60 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
590635660 |
Ficha Técnica |
32408032.pdf |
Ficha Técnica |
32408033.pdf |