SHARK® Hammer tipo PK A2

Ref.: 590636640
Ver todas las versiones

TACO SHARK HAMMER PK A2 10 6X40

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

DDU TACO SHARK HAMMER PK A2 10 6X40

Diámetro de anclaje

6 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

40 mm
Más Información

Material

PLA
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

10 mm
Más Información

Par de apriete (T inst)

6 Nm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Material del clavo

Acero inoxidable A2
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

6 mm
Más Información

Diámetro del orificio en el componente (d f)

6.5 mm
Más Información

Color

Gris antracita
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom)

30 mm
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Accionamiento interno

Z2
Más Información

Profundidad de taladro (h 1)

35 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.050 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

150 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 150 °C
Más Información

Diámetro del anclaje x longitud del anclaje (l)

6 x 40 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

590636640

Ficha Técnica

32408032.pdf

Ficha Técnica

32408033.pdf