Nail ANCLAVE SHARK® Martillo TIPO PK

Ref.: 590632660
Ver todas las versiones

TACO SHARK HAMMER PK 30 6X60

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TACO SHARK HAMMER PK 30 6X60
Nail ANCLAVE SHARK® Martillo TIPO PK
Con un montaje rápido y una eficacia demostrada, este producto ofrece una solución completa para fijar cargas ligeras mediante instalación pasante Cuerpo del taco con collarín de tipo seta; clavo de acero cincado
  • Instalación rápida y rentable
  • Taco y tornillo-clavo preinstalados
  • Producto apto para montaje in situ
  • Se puede retirar con un accionamiento en la cabeza del tornillo
  • Ideal para ranuras gracias a su gran superficie de contacto
  • El tope de impacto integrado y definido impide la expansión prematura
  • Resistente a la radiación UV
  • Resistente a la descomposición (taco de plástico de poliamida de alta calidad)
  • Resistente a temperaturas de -40 °C a +100 °C
  • Para acabado avellanado y saliente
  • Sin halógenos

  • Se puede utilizar en hormigón y mampostería

  • Para cualquier unión de carga ligera en acabados interiores, además de para madera, metal, fontanería y aplicaciones eléctricas, p. ej., para zócalo, soportes, paneles, chapas, etc.

  • Aprobación técnica europea ETA-19/0182: Acoplamiento múltiple de sistemas sin carga en martillo SHARK ® de hormigón 6, 8

93,1

Diámetro de anclaje

6 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

60 mm
Más Información

Material

PLA
Más Información

Superficie

A1K
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

30 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Material del clavo

Acero
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

6 mm
Más Información

Diámetro del orificio en el componente (d f)

6.5 mm
Más Información

Color

Gris antracita
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Profundidad de incrustación (h nom)

30 mm
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Accionamiento interno

Z2
Más Información

Profundidad de taladro (h 1)

35 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.312 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

150 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 150 °C
Más Información

Diámetro del anclaje x longitud del anclaje (l)

6 x 60 mm
Más Información

Catálogo General

590632660

Ficha Técnica

32408032.pdf

Ficha Técnica

32408033.pdf
Scroll to top