Diámetro de anclaje |
10 mm |
Longitud del anclaje (l) |
180 mm |
Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Diseño |
Disco distanciador de goma, collar y tuerca hexagonal |
Diámetro nominal de broca (d 0) |
30 mm |
Fuerza de rotura del anclaje (fallo F) |
11 kN |
Diámetro del orificio en el componente (d Bau) |
14 mm |
Tipo de rosca |
M |
Material del manguito |
Poliamida |
Profundidad mínima de la cavidad (h) |
90 mm |
Altura máxima del accesorio (d a) |
140 mm |
Código del sistema armonizado |
73170080000 |
Peso del producto (por artículo) |
211.640 g |
Catálogo General |
0904710002 |