Tornillo para placa de yeso con rosca gruesa, en tira

Ref.: 017943935
Ver todas las versiones

DDU T. PARED PREF. PASO ANCHO 3,9X3

Descripción

DDU T. PARED PREF. PASO ANCHO 3,9X3

Máquinas adecuadas

Destornillador con recámara Holz-Her 3337;Destornillador con recámara Holz-Her 3350;Destornillador con recámara Holz-Her 3352;Destornillador con recámara Holz-Her 3362;Prebena 9D-62-45 CS;Würth ASSYmat 50-S con TS 16
Más Información

Material

Acero endurecido
Más Información

Longitud de rosca (lg)

28 mm
Más Información

Altura de la cabeza

2.85 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

PHR
Más Información

Longitud

35 mm
Más Información

Diámetro del núcleo

2.5 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza de trompeta
Más Información

Diámetro de la cabeza

8.3 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Con correa

Holz-Her
Más Información

Diámetro nominal

3.9 mm
Más Información

Accionamiento interno

H2
Más Información

Campo de aplicación

Cartón yeso;Fijaciones interiores
Más Información

Forma de punta

Punta
Más Información

Longitud de rosca

28 mm
Más Información

Forma de rosca

Rosca gruesa
Más Información

Código del sistema armonizado

73181499980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.241 g
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

LVL;Madera;Panel de contrachapado (BSP);Productos derivados de madera de construcción
Más Información

Diámetro nominal x longitud

3,9 x 35 mm
Más Información