Clase de producto |
A |
Material |
A2 |
Altura de la cabeza |
8 mm |
Diseño de la rosca |
Rosca parcial |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
28 mm |
Profundidad de accionamiento |
4 mm |
ISO de referencia |
4762 |
Longitud |
50 mm |
DIN de referencia |
912 |
Tipo de cabeza |
FIL |
Función de bloqueo |
Dispositivo antiaflojamiento, bloqueo |
Resistencia a la tracción |
700 N/mm² |
Diámetro de la cabeza |
13 mm |
Diámetro nominal |
8 mm |
Accionamiento interno |
HI6 |
Tipo de rosca |
M |
Clase de propiedad |
70 |
Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo |
Dientes de bloqueo |
Tipo de accionamiento |
Hexágono interior |
Paso |
1.25 mm |
Formato de rosca |
Rosca métrica estándar |
Código del sistema armonizado |
73181562900 |
Peso del producto (por artículo) |
21.960 g |
ISO |
4762 |
Normas |
ISO 4762 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M8 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
00949850 |
Ficha Técnica |
32406437.pdf |