Tornillo avellanado Allen

Ref.: 010010 55
Ver todas las versiones

TOR-ISO10642-A2/070-ALL6-M10X55

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU T.ALLEN AVELL.INOX.A2 M10X55

Clase de producto

A
Más Información

Material

A2
Más Información

Altura de la cabeza

6.2 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

32 mm
Más Información

Profundidad de accionamiento

3.9 mm
Más Información

Longitud

55 mm
Más Información

DIN de referencia

7991
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada de 90 grados
Más Información

Resistencia a la tracción

700 N/mm²
Más Información

Diámetro de la cabeza

20.69 mm
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Accionamiento interno

HS6
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181562900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

31.740 g
Más Información

ISO

10642
Más Información

Normas

ISO 10642
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información

Resistencia a la tracción/condiciones

700 N/mm² / 0: no aplicable
Más Información

Catálogo General

01001055

Ficha Técnica

32406437.pdf