Accionamiento externo |
WS10 |
Material |
Acero de fácil mecanizado |
Superficie |
A2K |
Diámetro de la rosca |
6 mm |
Longitud |
25 mm |
Diámetro nominal |
6 mm |
Tipo de rosca |
M |
Longitud de rosca hembra |
12 mm |
Ancho de llave |
10 mm |
Longitud de rosca exterior |
12 mm |
Código del sistema armonizado |
73181541990 |
Peso del producto (por artículo) |
15.250 g |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M6 |
Catálogo General |
0968000625 |