Material |
ST |
Superficie |
VCR |
Diámetro exterior de la llave de vaso 2 |
11.9 mm |
Tipo de punta |
Para hexágono exterior |
Longitud |
22 mm |
Profundidad de la llave de vaso |
6 mm |
Diseño |
Corto |
Accionamiento |
1/4 pulgada |
Diámetro exterior de la llave de vaso |
9.8 mm |
Ancho de llave |
6,3 mm |
Tipo de accionamiento |
Cuadrado interno |
Código del sistema armonizado |
82042000000 |
Peso del producto (por artículo) |
9.750 g |
Catálogo General |
0713111163 |
Ficha Técnica |
32408790.pdf |