Mango suave con canto biselado

Ref.: 0695942590
Ver todas las versiones

SRFSPTLA-A2-SOFT-B170MM

Descripción

SRFSPTLA-A2-SOFT-B170MM
Mango suave con canto biselado
Ideal para alisar yesos o masillas
  • Mango suave
  • Parte posterior de aluminio resistente
  • Hoja inoxidable

  • Para limpiar grandes áreas

  • Para nivelar grandes áreas de yeso

Material de la hoja

Acero inoxidable A2
Más Información

Anchura

170 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Mango suave
Más Información

Código del sistema armonizado

82055910000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

179.000 g
Más Información
Scroll to top