Material |
BRS |
Presión máxima de funcionamiento |
6 bar |
Longitud |
34 mm |
Presión máxima |
15 bar |
Presión mínima de funcionamiento |
0 bar |
Ancho de llave |
17 mm |
Rosca de conexión |
ET G 1/4 pulgadasIT G 1/4 pulgada |
Capacidad de flujo |
410 l/min |
Código del sistema armonizado |
74122000000 |
Peso del producto (por artículo) |
31.000 g |
Presión de funcionamiento mínima/máxima |
0-6 bar |
ODU |
0 |
Catálogo General |
069900360 |