SP-ADAPTER-SLIDHAM-INEXTR-SET-6P Set de adaptadores 6 piezas Para extractor interior
Adaptador de conexión o reducción para el extractor interior de Würth con los números de art. 0714525001 a 0714525010 y 0714525051 a 0714525060
Para utilizarse conjuntamente con el martillo de inercia con n.º de art. 0714525030 y 0714525031, para cuando se haya perdido algún adaptador de conexión
Contenido del set:
M10/M7; M10/M10; M14 x 1.5/15-16G; 15-16G/M14 x 1.5; M16 x 1.5/M10; M16 x 1.5/M14 x 1.5
https://www.wurth.es/ddu-sp-adapter-slidham-inextr-set-6p424703SP-ADAPTER-SLIDHAM-INEXTR-SET-6PSP-ADAPTER-SLIDHAM-INEXTR-SET-6P<br>Set de adaptadores<br>6 piezas<br>Para extractor interior<br><p class="level1">Adaptador de conexión o reducción para el extractor interior de Würth con los números de art. 0714525001 a 0714525010 y 0714525051 a 0714525060</p><p class="level1">Para utilizarse conjuntamente con el martillo de inercia con n.º de art. 0714525030 y 0714525031, para cuando se haya perdido algún adaptador de conexión</p><p class="level1"></p><p class="level1">Contenido del set:</p><P>M10/M7; M10/M10; M14 x 1.5/15-16G; 15-16G/M14 x 1.5; M16 x 1.5/M10; M16 x 1.5/M14 x 1.5</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/102363.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/102363.jpg424688424690/Default category /Default category /Catálogo/Default category /Catálogo/Electic power tool accessories/Default category /Catálogo/Electic power tool accessories/Máquinas a combustible/Default category /Catálogo/Electic power tool accessories/Máquinas a combustible/Extractor exterior/interior/Default category /Catálogo/Electic power tool accessories/Máquinas a combustible/Extractor exterior/interior/Extractor universal, surtido/set/Default category /Catálogo/Electic power tool accessories/Máquinas a combustible/Extractor exterior/interior/Extractor universal, surtido/set/Procesamiento de materiales2024-02-16T19:27:16+0000