Disco de vellón compacto altamente prensado

Ref.: 0585012348

SNDSC-FLC-CLTH-SR-VFN-HRDN5-D125

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SNDSC-FLC-CLTH-SR-VFN-HRDN5-D125
Disco de vellón compacto altamente prensado
Con plato de tela
Para utilizar con tronzadoras de velocidad ajustable. Proporciona un acabado uniforme sin dañar la superficie con una rugosidad definida
  • Alto volumen de arranque de viruta con la mínima rugosidad
  • Ofrece una calidad de superficie constante
  • Consiga rápidamente unos resultados de alta calidad sin modificar la geometría de la pieza
  • Obtenga una rugosidad mínima en un solo paso: por ejemplo, puede pasar de un Ra 1,4301 a 0,02 f
  • Sin obstrucciones
  • Larga vida útil y trabajo cómodo

Azul/verde/amarillo para acero, acero inoxidable y metales no ferrosos



Ideal para eliminar cordones de soldadura y que el pulido sea uniforme en el área de soldaduras en ángulo.



Áreas de aplicación para materiales de alta dureza


  • Quitar rebabas de aluminio

  • Desbarbar piezas perforadas

  • Redondear bordes afilados y piezas perforadas

  • Limpiar contactos metálicos

  • Retirar adhesivos, resinas sintéticas y el filtrado o exceso de adhesivos compuestos

  • Quitar óxido y corrosión


Áreas de aplicación para materiales de baja de dureza


  • Crear superficies decorativas en acero inoxidable

  • Fusionar superficies tras la eliminación de cordones de soldadura

  • Preparar superficies de acero inoxidable y titanio para el pulido

  • Preparar metales no ferrosos para el revestimiento

  • Última fase de pulido previo

  • Difuminar errores en la superficie

La calidad de la superficie es una expresión de la rugosidad (valor Ra).

Diseño

Muy fino
Más Información

Número de revoluciones mínimo

4500 U/min(rpm)
Más Información

Máxima velocidad de rotación

8000 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

22.23 mm
Más Información

Adecuado para

Tronzadora
Más Información

Tamaño del grano

Tamaño muy fino
Más Información

Diámetro

125 mm
Más Información

Número de revoluciones recomendado

4500 U/min(rpm)
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

106.000 g
Más Información

Dureza

5 (blando)
Más Información

Número de revoluciones mínimo/máximo

4500-8000 U/min(rpm)
Más Información

Catálogo General

0585012348

Ficha Técnica

32405562.pdf

Ficha Técnica

32405564.pdf
Scroll to top