Material |
CR-V-ST |
Longitud |
220 mm |
Material de la empuñadura |
Plástico |
Se puede utilizar para el diámetro mínimo |
12 mm |
Longitud de las mordazas |
45 mm |
Ángulo de las mordazas |
27 grados |
Longitud del gancho |
10 mm |
Longitud en pulgadas |
8 in |
Código del sistema armonizado |
82032000000 |
Peso del producto (por artículo) |
190.300 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
07150220 |