Destornillador con cargador

Ref.: 06136002
Ver todas las versiones

DESTORNILLADOR MAGAZINE HOLZ/BAU 13PZ

Descripción

DESTORNILLADOR MAGAZINE HOLZ/BAU 13PZ
Destornillador con cargador
con 12 puntas
Destornillador con mango de 2 componentes, cargador giratorio extraíble y caña cilíndrica cromada con imán

Eficiencia en sus manos

  • Trabajo sin esfuerzo gracias al mango de 2 componentes, que tiene un alma blanda y una superficie blanda y antideslizante
  • Transmisión de fuerza óptima y manejo cómodo gracias al diseño, excepcionalmente delgado para un destornillador con puntas
  • Las puntas pueden cambiarse de forma rápida y sencilla gracias al cargador extraíble y giratorio, que admite hasta 12 de ellas
  • Gracias portapuntas estándar de 1/4 pulgadas, es posible cambiar de punta con facilidad si se pierde alguna
  • Selección rápida de la punta correcta con el código de colores de Würth
  • Cierre firme del cargador de puntas con un clic

La mejor calidad

  • Larga vida útil gracias a la caña redonda cromada brillante de gran robustez
  • Fijación firme de la punta gracias al adaptador de puntas magnético
  • Punta fabricada según la norma DIN 3126-D 6.3 para destornilladores con adaptadores de puntas con perfil hexagonal de 6,3 mm

El destornillador con cargador está disponible con diferentes equipos.

Número de puntas

12 Uds
Más Información

Longitud de hoja

90 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud del mango

121 mm
Más Información

Tipo de punta

Hexágono exterior
Más Información

Rango de aplicaciones

Construcción;Madera
Más Información

Tamaño de la punta

1/4 pulgada
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Número de piezas

13 Uds
Más Información

Longitud de la empuñadura (posición abierta)

181 mm
Más Información

DIN

3126
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

241.000 g
Más Información

Anchura de la empuñadura

37.5 mm
Más Información

Normas

DIN 3126
Más Información

Longitud de la empuñadura /longitud de la empuñadura (posici

121 / 181 mm
Más Información

Catálogo General

06136002
Scroll to top