Longitud de hoja |
40 mm |
Material |
ST |
Grosor del filo de corte |
0.3 mm |
Superficie |
BRN |
Longitud del mango |
100 mm |
Longitud |
140 mm |
Tamaño de la punta |
SLT |
Longitud de la hoja en pulgadas |
1-9/16 in |
Anchura del filo de corte |
1.5 mm |
Material de la empuñadura |
Plástico de varios componentes |
DIN |
5264 |
Otro estándar |
IEC 60900:2004 |
Estándar EN |
60900 |
Código del sistema armonizado |
82054000000 |
Peso del producto (por artículo) |
9.000 g |
Anchura de la empuñadura |
20 mm |
ISO |
2380 |
Normas |
ISO 2380, EN 60900, DIN 5264, IEC 60900:2004 |
Grosor del filo de corte x anchura del filo de corte |
0,3 x 1,5 mm |
Longitud de la empuñadura/anchura de la empuñadura |
100 / 20 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0613486015 |