Longitud de hoja |
40 mm |
Material |
ST |
Superficie |
BRN |
Longitud del mango |
100 mm |
Longitud |
140 mm |
Tamaño de la punta |
PH00 |
Longitud de la hoja en pulgadas |
1-9/16 in |
Tamaño |
0 |
Material de la empuñadura |
Plástico de varios componentes |
Otro estándar |
IEC 60900:2004 |
Estándar EN |
60900 |
Código del sistema armonizado |
82054000000 |
Peso del producto (por artículo) |
12.200 g |
Anchura de la empuñadura |
20 mm |
ISO |
8764 |
Normas |
ISO 8764, EN 60900, IEC 60900:2004 |
Longitud de la empuñadura/anchura de la empuñadura |
100 / 20 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
061348700 |